商品タイプ有線
インターフェースUSB
読取方式レーザー
対応コードJAN/EAN、JAN/EANアドオン(5桁)、UPC、NW-7、CODE-39、インターリブド2of5、インダストリアル2of5、CODE-93、CODE-128(GS1-128)、GS1 DataBar
電源DC5V±0.5V
質量(g)75(ケーブル除く)
色オフホワイト
分解能(mm)0.076
耐衝撃性落下強度1.5m(コンクリート試験値)
幅(mm)56.3
長さ(mm)161.1
高さ(mm)31.5
ケーブル長(m)1.5/2(製造時期により仕様が異なります)
アズワン品番65-0557-07