メイン画像
マキテック
マキテックの 蛍光灯
マキテックの LED蛍光灯
直管形ランプLEDベースライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
34
幅(mm)
160
注文コード
65415466
品番
MPL-BL160-34/52
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
LEDベースライトです。
トラスコ品番
258-2107
材質
本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)
1250
幅(mm)
160
全長(mm)
1250
高さ(mm)
65
電圧(V)
AC100〜240
消費電力(W)
34
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
153
明るさ(Lm)
5200
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません