メイン画像
マキテック
マキテックの 電球
マキテックの LED電球
マキテックの 装飾タイプLED電球
LED電球防水タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65415475
品番
MPL-B-5/RED
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
E26口金に取り付け可能なLED電球です。
用途
E26口金を使用。
トラスコ品番
254-6487
材質
本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート
高さ(mm)
106
タイプ
防水
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
口金
E26
外径(Φmm)
55
定格寿命(時間)
25000
光源色
赤色LED
色(本体)
赤
配光角度(°)
260
明るさ(Lm)
170
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません