メイン画像

LED電球防水タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65415509 品番 MPL-B-5/GREEN
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

E26口金に取り付け可能なLED電球です。

用途E26口金を使用。 トラスコ品番254-6485 材質本体:アルミ、カバー:ポリカーボネート 高さ(mm)106 タイプ防水 電圧(V)AC100 消費電力(W)5 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)25000 光源色緑色LED 色(本体) 配光角度(°)260 明るさ(Lm)70 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする