※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 作業灯
マキテックの 投光器
マキテックの 投光器部品・オプション
LED仮設照明 テラスタンド 灯具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65415518
品番
MPL-FLB-80L
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仮設照明の灯具です。
用途
テラスタンドの交換用灯具です。
仕様
球寿命(時間):40000
トラスコ品番
254-6482
材質
本体:ポリカーボネート
高さ(mm)
615
電圧(V)
AC90-265V
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
8000
色温度(K)
5500
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません