メイン画像
マキテック
マキテックの 作業灯
マキテックの 投光器
マキテックの 投光器部品・オプション
LED仮設照明 テラスタンド バッテリー・インバーターセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3個)
注文コード
65415536
品番
MPL-BT
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
コンセント2口搭載のインバーターとバッテリーのセットです。
用途
非常用や予備の電源に。
トラスコ品番
258-2128
材質
本体:アルミ、ボックス:鉄
高さ(mm)
535
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません