メイン画像
マキテック
マキテックの センサーライト
マキテックの ソーラー式センサーライト
ソーラー充電式LEDライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65415570
品番
MPL-WL-3/60
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途
電源のない場所の投光器に。
トラスコ品番
258-2097
材質
本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート
色
白
高さ(mm)
138
消費電力(W)
3
全光束(Lm)
350
色温度(K)
6000
設置場所
屋外
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません