浄水カートリッジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65415657 品番PM7160-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

日本アトピー協会推薦品に認定!
残留塩素を除去してやさしい水に!
節水効果約45%
1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。

用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)47 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]〜0.75[静流圧]
注意
※飲用には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする