浄水ファインバルブシャワーセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65415675 品番PS7964-CT6A-MW2
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。
お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。
シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。
水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。
亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。
皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。
浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。
カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。
(1日1人あたり8分間使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)

用途浴室用のシャワーとホースのセット 幅(mm)74 高さ(mm)177 質量(g)940 奥行(mm)116 ホース長さ(m)1.6 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]〜0.75[静流圧]
注意
※アダプター5個付きなのでほとんどのメーカーに取り付け可能(一部の特殊な商品を除く)。
※飲用には使用しないで下さい。
※シャワー板を外してお手入れできるので手軽にキレイが長持ち。
※節水効果約30%、年間節約金額約13000円(ガス代約8300円、水道代約4700円)。
※ウルトラファインバブルとは毛穴や毛髪よりもはるかに小さく目に見えません。
※ウルトラファインバブルの表面は親油性なので油分を吸収します。またマイナスに帯電しているので、プラスに帯電した汚れも吸着します。汚れを吸着したウルトラファインバブルは寄り集まってマイクロバブルとなり、浮上して流れ落ちて行きます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする