タオルリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65415693 品番W57011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ステンレスリングでシンプルなデザイン。
形状は横長です。

用途タオル掛けとして。 幅(mm)208 シルバー 高さ(mm)109.5 質量(g)114 奥行(mm)55.5 耐荷重N(kgf)30 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×109.5
注意
※取付けには厚さ12mm以上の合板を使用してください。
※石膏ボード張りの場合は、壁裏に補強木を入れてください。
※壁がタイル、コンクリートの場合は、市販のコンクリート
プラグ等(ねじ径4mm)を使用してください。
※商品にガタつきがなく、しっかりと壁に固定されていることを
確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65415693
2023-10-02
用途:
トイレのタオル掛

リングに樹脂スペーサーが入っていますので揺れた時に音があまりしないのがいいです。
取付けブラケット(オフホワイト色)が本体ブラケットに隠れず1mmほど見えてしまうので、壁面との色合いが違う場合などは注意された方がいいかもしれません。

対象商品:
65415693
2023-02-03
用途:
所有の賃貸物件にて使用
不動産業

リフォーム後に備品を探してたら本製品を見つけ注文。作りもしっかりして見栄えも良く、安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする