PF2-100H プッシュ式レジスター PF2 シルファー 65415694

 

PF2-100H プッシュ式レジスター PF2 シルファー 65415694
PF2-100H プッシュ式レジスター PF2 シルファー 65415694

プッシュ式レジスター PF2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)100
フィルターハニカム
内容量1個注文コード65415694品番PF2-100H
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プッシュ式レジスターです。
内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。

用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイトフィルターハニカム適合パイプ径(Φmm)100
関連資料:(0.09MB)取扱説明書:(1.05MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPからもダウンロード可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする