【勢いアップ!】 低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。 【外して洗えるシャワー板】 シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。 【約30%節水】 沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。 年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円) 【持ちやすいスリム設計】 薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。 本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。 【取付けカンタン工具不要!】 ひねるだけで取替えが可能です。 シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。 ※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが 取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。