シルファー
プッシュ式レジスター PF2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
150
100
150
フィルター
花粉
花粉
ハニカム
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65415710
品番
PF2-150F
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
プッシュ式レジスターです。
内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途
室内用レジスター
材質
AES樹脂
色
コンフォートホワイト
フィルター
花粉
適合パイプ径(Φmm)
150
関連資料:
(0.09MB)
取扱説明書:
(1.05MB)
注意
※取扱説明書はメーカーHPからもダウンロード可能です。