スイデン
スイデンの 換気/設備用品
スイデンの 送排風機
アングルファン(こでかファン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65415728
品番
SJF-T504A-3
参考基準価格(税別)
¥192,500
販売価格(税込)
¥175,868
販売価格(税別)
¥
159,880
バスケットに入れる
質量(kg)
45
電源(V)
3相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
846×645×1014
モーター(W)
750
消費電力(W)(50/60Hz)
325/505
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
220/260
ファン翼数
4枚
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67.5/73
羽根径(Φmm)
500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません