本体画像
アルバジャパン
アルバジャパンの 多目的灯・スリムランプ
アルバジャパンの スリムライト・チューブライト
メリット グラッシーサインランプ(内照看板用直管LED)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65415746
品番
FRV-G20/65WHR(20W形)ホルダ付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ガラス製直管型LED蛍光灯。拡散力に優れたガラス管が「LED特融の発光ムラ」を解決。
広がる明るさ業界トップクラス「究極の内照看板用ランプ」
用途
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
仕様
ガラス管径:Φ26.5
全長(mm)
580
消費電力(W)
9
口金
G13
全光束(Lm)
1600
保護等級
IP65
色温度(K)
6500
配光角度(°)
340
特性
壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)壁面看板、ファサード用、片面・両面看板(340度配光)
入力電圧
AC100V-AC240V
電球の種類
LED
調光の可否
×
注意
※片側給電式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。