K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763

 

K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763
K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763
K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763
K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763
K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763
K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763
K87121ET6JV-13 シングル混合栓 ファインバブル付 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415763

シングル混合栓 ファインバブル付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード65415763品番K87121ET6JV-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。

用途壁付のシングルシャワー混合栓接続部ねじG1/2適合場所台所ホース長さ(m)引き出し:1.1取付穴径(Φmm)35~39取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)35~39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする