PM7260 クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415797 PM7260 クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415797 PM7260 クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415797 PM7260 クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415797 PM7260 クリーンウォーター SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415797

クリーンウォーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65415797 品番PM7260
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。
外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓
(M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。
洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。
シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。
すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。
5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。

用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)61.5 高さ(mm)77 質量(g)60 奥行(mm)48 最高使用温度(℃)45
注意
※シャワー付き水栓・自動水栓・限定生産品などには取り付けできません。
※水温45℃以下でご使用ください。
※使用開始時の黒い水は、活性炭の微粉末です。約5秒間通水してからご使用ください。
※取り付ける際には接続部のパッキンが正しくセットされている事をご確認ください。
※毎回ご使用前に3秒間放流してください。
※節水率は一応の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする