PU36K-1L-13 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415824 PU36K-1L-13 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415824 PU36K-1L-13 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415824 PU36K-1L-13 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415824 PU36K-1L-13 水栓スピンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415824

水栓スピンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65415824 品番PU36K-1L-13
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。
サイズ・仕様をお確かめください。
固定コマ仕様、左ハンドル用です。
元栓を閉めてお取替えください。
JIS規格品、同等品に合います。

用途水栓内部の部品として 幅(mm)15.8 全長(mm)57 高さ(mm)57 質量(g)47 奥行(mm)15.8 呼び径(mm)13 呼び13 使用地区寒冷地 商品タイプ左ねじ
注意
※取付後、水もれの有無をお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする