JT843-2-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415849 JT843-2-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415849 JT843-2-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415849 JT843-2-13 片ナット付45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 65415849

片ナット付45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65415849 品番JT843-2-13
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、
45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ナットが回転するエルボです。

用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)67 奥行(mm)24
注意
※サイズをおたしかめください。
※止水栓を閉めてお取替えください。
※取付後、水もれの有無をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする