万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)〜0.75MPa(静水圧)
お世話になります。夕方の発注でしたが2日後には手元に届き水栓につなぐだけで修理出来ました。壊れる時は突然なので業者を呼ぶか悩みましたが、この金額で直せるなら自分で交換することをお勧めします。
いつ故障するかわからないので、在庫に持っています。取付も簡単で重宝しています。