散水用二口横水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65415928 品番F126V-13
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ホースをつなぎっぱなしでも手洗いやバケツ等への
水ためができる便利な二口タイプ。
ジョインターを接続することでワンタッチでホースと
蛇口がつながります。
ジョインター品番:PL60-50
パイプの角度が90度で真下に吐水するタイプ。

用途散水用の水栓として 幅(mm)123 高さ(mm)133 質量(g)700 奥行(mm)46 呼び13 配管ネジ径接続部:G1/2
注意
※ホースをワンタッチで接続するにはジョインターが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする