ツーバルブシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65416007 品番SK1104DK-W-13
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。

用途浴室用のシャワー混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)150 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120〜220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地 ホース長さ(cm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする