SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ゴムプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65416199
品番
R559-DH-50X12
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:10Aポリエチレン管,10Aアルミ三層管
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途
配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)
1
範囲(mm)
適用管外径許容:13〜15
外径(mm)
50
穴径(mm)
12
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。