ゴムプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65416244 品番 R559-DH-70X24
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:20Aポリエチレン管,20A塩ビ管,20Aアルミ三層管
適用管外径許容範囲:25〜30mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。

用途配管に密着、防虫対策として。 厚さ(mm)1 範囲(mm)適用管外径許容:25〜30 外径(mm)70 穴径(mm)24
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする