人にやさしい除草剤 日本製

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 65416323 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

人とペットと環境に配慮した 100%完全無農薬 の安全な除草剤
グリホサート等、農薬系の薬剤をいっさい使用せず人・ペット・環境に無害な天然成分だけで作られているため、安心してご使用いただけます。
【高い安全性】
農薬系の成分を一切使用せず、主成分に天然ミネラル、食品添加物を選びました。口に入れても無害なもので作られていますので、人、ペットなどへの健康被害、河川などへの 環境被害が無く100%完全無農薬で安全な製品です。
【散布場所への影響】
無色、無臭、透明なので、コンクリートなどに かかってもシミになりにくくなっています。(散布後結晶化して白くなる場合がありますが、水(雨)で洗い流せます)
【土壌への影響】
土壌を雑草の生えにくい弱酸性に保ちますので芽が出にくくなり、使用後のお手入れが楽になります。

用途庭、駐車場、公園、運動場、旅館、ホテル、店舗、競技場、ビル、マンション、道路、管理地、空き地、スキー場などの除草に 成分カリウム、マグネシウム、鉄分、リンゴ酸、天然ミネラル塩、天然ミネラル群、天然有機酸など 質量(kg)約20 適合場所公園・運動場・庭・駐車場・空き地・道路 適合作物全ての雑草 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※本品は農耕地に使用できない「非農耕地専用除草剤」にあたりますので、農耕地、観賞用の目的で栽培している植物には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65416305
2023-07-02
用途:
雑草処理
酒井工房 様

家の裏のブロック擁壁に雑草が出て困っていたので、人体やペットに影響がない除草剤を探してこれを使ってみました。人にやさしいかもしれませんが、雑草にも優しすぎて・・・・!
散布後1週間くらいたっても変化はありません。雑草は成長している感じで????
それと、添付のジョウロは穴が大きすぎて1リットルはアッという間に散布して空になります。
今後新しい雑草の芽の出が少なくなるのでしたら良いのですがどうでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする