変換名人
ケーブル USBmicro HOST L型ケーブル20cm(右L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65418956
品番
USBMCH-20RL
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
スマートフォン用 HOST (OTG) ケーブル L型端子 水平90度 右向き
色
ブラック
コネクタ形状
USB (OTG対応) A (メス) - micro B (オス・右L)
ケーブル長(cm)
20
ケーブル形状
L型
ケーブルタイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。