2400.03.075.0-10L ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型 Igus(イグス) 65419289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2400.03.075.0-10L ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型 Igus(イグス) 65419289
2400.03.075.0-10L ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型 Igus(イグス) 65419289

ケーブル保護管「エナジーチェーン」2400型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個リンク数10注文コード65419289品番2400.03.075.0-10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
汎用性があり、高い安定性を備えています。

用途各種産業機械のケーブル保護に。トラスコ品番160-2342外幅(mm)54内幅(mm)38曲げ半径(mm)R:75リンク数10最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする