ナイロンチューブ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65419848 品番 -
在庫数量:残り24点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別) アウトレット
¥179149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。

内径(Φmm)2.5 使用流体圧縮空気 材質ナイロン 外径(Φmm)4 長さ(m)5 特性耐圧 最高使用圧力(MPa)3.5 使用温度範囲(℃)-10〜70 用途エア配管に。
注意
※基準以上の圧力では使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。
※柔軟性をお求めの場合は、ポリウレタンチューブを選定ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
屋根の温水器架台の固定ワイヤーをカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

軒下に打ち付けたアイプレートと、屋根上の架台を繋ぐと雨樋部の屋根の裾を通るが、風などで架台が揺れるとトタンや瓦と摺れることになるが、長年経つと摩耗しての破断が起きるが、これをワイヤーに被せておいて保険とする。

2025-05-03
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

安価でよいと思い購入したが チューブの硬度が固くて配管しづらい
改善してほしいです

2025-02-13
用途:
製造機へのエア供給
製造業

他のレビューにありますがナイロン6(Airtac)のため硬いです。みなさん一般的にナイロン12を使っているかと思いますので、まずは材質標記してほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
65419945
2024-11-12
用途:
エアの配管

硬くて曲がり癖もついていてはっきり言って使えない。曲げの半径を小さくすると折れてエアが供給出来ない。

2人が参考にしています
対象商品:
65419848
2024-01-24
用途:
ソーダメーカーの送気チューブとして

ソーダメーカーの送気チューブが破損してしまったのでこちらのチューブを使って補修しましたが、炭酸シリンダーの圧力のほうが高かったため破裂してしまいました。

2024-03-27
用途:
エアー配管として
AZデンタルサービス 様 (卸売・小売業)

ホースが硬すぎるのか、ホースに曲がりの癖が付き過ぎて、取り回しが不自由で使い勝手が悪い。もう少し柔軟性が欲しい。

対象商品:
65419963
2024-01-24
用途:
空圧配管用

特に価格面で満足しております。
また短納期で、リピ品です。

対象商品:
65419875
2024-02-08
用途:
タイヤチェンジャーメンテナンス
有限会社 寺内自動車整備工場 様

エアーインフレータホースが劣化したので交換に使いました
耐久性はまだわかりませんが、今の所問題なしです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする