(2件のレビュー)内容量1着注文コード65420164品番KF1SVE-M WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
すぐに使える!大容量バッテリー&大型ファン搭載のプロユース用 ファン付きベストのフルセット(ベストタイプウェア、バッテリー、大ファン×2、充電用ケーブル、ファンケーブル)。
ウェアはUVカット90%以上!裏地に紫外線防止加工を施し日焼けが気になる方に最適。
サイズは5サイズ(Mサイズ、Lサイズ、LLサイズ、3Lサイズ、4Lサイズ)。カラーは2色(ホワイト、ネイビー)より選べる。
ウェア内側には保冷剤を装着できるメッシュポケットが3か所あり、取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に。
また、バッテリーポケットを標準装備。マジックテープで入り口が留められるから落とす心配なし!
大容量10050mAhリチウムイオンバッテリー搭載!電池使用可能時間目安:強/約5時間20分、中/約7時間、弱/約13時間。
microUSB出力にてスマホ充電もできる。風量は3段階切り替えできるからお好みの風量に調整可能。バッテリー残量確認も可能。スイッチボタンを1回押すごとにEDランプの点灯数が変わり、残量をチェックすることが可能。
ワーカー用としても使える外径100mmの大型ファン搭載で強力な風を全身に送り届ける。ファンは分解して掃除ができ清潔に保てる。