KAZEfit ファン付きウェア ベスト(ウェア、大ファン2個、ケーブル、大容量バッテリーセット)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65420216 品番KF1SVE-LL NV
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使える!大容量バッテリー&大型ファン搭載のプロユース用 ファン付きベストのフルセット(ベストタイプウェア、バッテリー、大ファン×2、充電用ケーブル、ファンケーブル)。
ウェアはUVカット90%以上!裏地に紫外線防止加工を施し日焼けが気になる方に最適。
サイズは5サイズ(Mサイズ、Lサイズ、LLサイズ、3Lサイズ、4Lサイズ)。カラーは2色(ホワイト、ネイビー)より選べる。
ウェア内側には保冷剤を装着できるメッシュポケットが3か所あり、取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に。
また、バッテリーポケットを標準装備。マジックテープで入り口が留められるから落とす心配なし!
大容量10050mAhリチウムイオンバッテリー搭載!電池使用可能時間目安:強/約5時間20分、中/約7時間、弱/約13時間。
microUSB出力にてスマホ充電もできる。風量は3段階切り替えできるからお好みの風量に調整可能。バッテリー残量確認も可能。スイッチボタンを1回押すごとにEDランプの点灯数が変わり、残量をチェックすることが可能。
ワーカー用としても使える外径100mmの大型ファン搭載で強力な風を全身に送り届ける。ファンは分解して掃除ができ清潔に保てる。

ネイビー セット内容専用ウェア×1着、大型ファン(ブラック)×2個、リチウムイオンバッテリー×1台、ファンケーブル(ホワイト)×1本、充電用USB-microUSBケーブル×1個 サイズLL 胸囲(cm)121 着丈(cm)71 肩幅(cm)45 裾廻り(cm)121(引っ張り)、88(縮み) アームホール(cm)22 適応身長(cm)175〜185 ファン外径(Φmm)大型:100、厚み:38 厚さ(mm)大型ファン:38 穴径(mm)ジャンパーの服:90 タイプベストタイプ 充電池電圧(V)3.63 バッテリー容量(mAh)10050 充電時間(時間)約6 充電電圧(V)8.4 定格出力(A)携帯充電時(microUSB):2 仕様ウェア内側にバッテリー収納ポケット・保冷剤用メッシュポケット(3か所)付き 紫外線カット90%以上 連続使用可能時間強:約5時間20分、中:約7時間、弱:約13時間 風量調整強・中・弱3段階 混率(%)ベスト:ポリエステル100、裏側:ACグレーコーティング 用途ファン付き作業服、ファン付きウェア、仕事着、作業着として。建設、土木、工事、現場用、工事現場、通勤、工場、屋外、厨房、農業、倉庫内作業、警備業、イベント、スタッフ、園芸、ランニング、ウォーキング、ガーデニング、農作業、レジャー、アウトドア、ゴルフ、スポーツ、釣りに。
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。
※200g以上の保冷剤は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65420198
2023-09-07
用途:
現場作業時に使用
ゼオン化成株式会社 様 (製造業)

現場作業用に4着購入しましたが1ヶ月程度で全て壊れて使用できなくなりました。全てバッテリーのケーブル差込口内にある細い突起物が折れたことが原因でした。

対象商品:
65420259
2021-08-11
用途:
品切れ
手ぶちめんこ千代屋 様 (飲食業)

商品が品切れで届いていないのに感想も何もありません。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品欠品によりご迷惑をおかけし、申し訳ありません。商品をご使用された際に評価いただけますようお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする