曜日別特売
KGA81MTW-L-S MTW口金 マノスター 65421967

メイン画像

MTW口金

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード65421967品番KGA81MTW-L-S
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。
外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。

用途
交換用アクセサリ
トラスコ品番114-8501タイプ低圧側取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする