曜日別特売
D25-32×H60 ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様 アートスペース 65422097

D25-32×H60 ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様 アートスペース 65422097
D25-32×H60 ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様 アートスペース 65422097

ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
寸法H(mm)60
内容量1個注文コード65422097品番D25-32×H60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。

仕様鉄筋:D25-32寸法H(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする