曜日別特売
PTW-VT6-200 ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管) マノスター 65422299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTW-VT6-200 ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管) マノスター 65422299
PTW-VT6-200 ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管) マノスター 65422299
PTW-VT6-200 ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管) マノスター 65422299

ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)200注文コード65422299品番PTW-VT6-200
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

内径6mmのチューブ用です。
適用壁厚:10~80mmです。

用途
室内等の静止空気圧測定用。
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
トラスコ品番114-8582材質黄銅、鋼タイプ適用壁暑さ:110~180品名壁用ピトー管寸法L(mm)200適合壁厚(mm)110~180パネルカット寸法(mm)Φ10.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする