マノスター
ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
内径6mmのチューブ用です。
適用壁厚:10~80mmです。
用途
室内等の静止空気圧測定用。
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
材質
黄銅、鋼
品名
壁用ピトー管
パネルカット寸法(mm)
Φ10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法L(mm)
適合壁厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422274
PTW-VT6-100
114-8585
適用壁暑さ:10~80
100
10~80
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422290
PTW-VT6-150
114-8584
適用壁暑さ:60~130
150
60~130
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422299
PTW-VT6-200
114-8582
適用壁暑さ:110~180
200
110~180
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422308
PTW-VT6-250
114-8581
適用壁暑さ:160~230
250
160~230
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422317
PTW-VT6-300
114-8580
適用壁暑さ:210~280
300
210~280
¥
5,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。