メイン画像
ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 避難ハシゴ・ロープ
ステップダン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65422405
品番
5013
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)
取付が簡単なカラビナを採用
用途
緊急脱出用具(避難ロープ)
仕様
上部取付金具:カラビナ
トラスコ品番
811-5436
材質
ロープ:クラレビニロン100%
幅(mm)
150
タイプ
2F用(4.6m)
長さ(m)
4.6
ロープ径(Φmm)
9
注意
※消防の申請に必要な費用は別途掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません