43型パブリックディスプレイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65422578 品番LCD-E438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

43型パブリックディスプレイ。
緻密な表現力とシンプルな使いやすさでオフィスやロビー、学校など、幅広いシーンに調和する4K対応・スタイリッシュモデル。

質量(kg)10.4/スタンド含まず10.2 規格4K/UHD シリーズMultiSync 表面処理アンチグレア 連続使用時間16時間 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 入力端子【映像】HDMI×3、D-Sub 15ピン×2、3.5Φミニジャック×1、【音声】HDMI、3.5Φステレオミニジャック×1 色(本体) 画面サイズ43型 出力端子【音声】HDMI、SPDIF端子、3.5Φステレオミニジャック×1 アスペクト比16:9 商品タイプパブリックディスプレイ パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする