NT用 PC4-23400 DDR4-2933 260pin SODIMM 1RK 1.2v

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量16GB(8GB×2) 注文コード65422973 品番CB8GX2-SOD4U2933H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はメモリー容量2種類から選べます 他の種類を見る

国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。

規格DDR4 SDRAM メモリー容量16GB(8GB×2) 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-23400 性能ランクRANK:1(Single Rank) メモリ規格DDR4-2933 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする