Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 記録メディア・メモリー
Panasonic(パナソニック)の SDカード
Panasonic(パナソニック)の SDHC
i-PRO機器専用SDメモリーカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65423217
品番
WV-SDA032G
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,980
¥
14,980
バスケットに入れる
i-PRO機器専用のSDメモリーカード。
SDHC。
容量(GB)
32
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10