曜日別特売
森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707

森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707
森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707
森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707
森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707
森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707
森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707
森のめぐみ 20L×3袋 森のめぐみ 20L 3袋セット パネフリ工業 65423707

森のめぐみ 20L 3袋セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20L×3袋)注文コード65423707品番森のめぐみ 20L×3袋
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

多年にわたり堆積された樹皮を粉砕精選し、微生物と酵素の作用によって熟成されたバーク堆肥に木炭を配合した、まったく新しいタイプの活性堆肥です。
完熟だから根焼けしない
木炭入りで微生物が活性化
土がふかふかに
通気性、保水性がアップ
純国産の針葉樹100%
牛ふん堆肥や菌体肥料と混ぜると栄養をより効果的に吸収
きめ細かく使いやすい、マルチングにも最適

用途野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑に使用できます。土に対して20%~30%位をよく混ぜ込んでご使用下さい。名称菌体肥料適合作物野菜全般・果樹全般・樹木・水稲・苗畑登録保証1755号施工量苗畑:1/5袋~1/3袋 /m 2(植土と混合してください)、樹木植樹:3袋/株 (植土と混合してください)、野菜一般:約60袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)、水稲 :100袋/10a(全面散布しよくすきこんでください)
注意
※個人宅配送不可
※法人名がない場合、キャンセルさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,750/税込3,025
沖縄地方数量1につき8,970/税込9,867
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする