GKT-04 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423759 GKT-04 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423759 GKT-04 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423759 GKT-04 GA軽量草刈チップソー Green Ace 65423759

GA軽量草刈チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード65423759 品番GKT-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チップ4面研磨や、チップ斜埋込み、穴開軽量タイプなどの特徴があります。

用途一般草刈りのチップソーです。 仕様斜埋込強力型 刃数40 寸法(mm)255×255×2 質量(g)360 タイプ軽量草刈 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255 入数5枚入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする