A160-T-005-0500-1M トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160 Igus(イグス) 65424636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トライボテープ樹脂製摺動シート 材質:イグリデュールA160

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード65424636品番A160-T-005-0500-1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。
簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。
一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。

用途
充填機。
食品機械。
トラスコ品番160-3885セット内容イグリデュールA160製テープ材質イグリデュールA160長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)0.5使用温度範囲(℃)-50~90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする