MTCA1100 mt CASA Tape DECO 100mm カモ井加工紙 65424863

 

MTCA1100 mt CASA Tape DECO 100mm カモ井加工紙 65424863
MTCA1100 mt CASA Tape DECO 100mm カモ井加工紙 65424863
MTCA1100 mt CASA Tape DECO 100mm カモ井加工紙 65424863
MTCA1100 mt CASA Tape DECO 100mm カモ井加工紙 65424863
MTCA1100 mt CASA Tape DECO 100mm カモ井加工紙 65424863
MTCA1100 mt CASA Tape DECO 100mm カモ井加工紙 65424863

mt CASA Tape DECO 100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード65424863品番MTCA1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】は壁インテリア向けのワイドな和紙マスキングテープ。
貼ってはがせるから自由に壁の色を変えられ、透け感、重ね貼りも楽しめます。手を汚すこともなく、手軽に貼れ美しい和紙の色彩で日常を彩ります。
薄い和紙素材だから滑らかな曲線や円形のものにも沿うように、しっかりと貼ることができます。
切って、ちぎって、貼り方は自由自在に使用可能です。

用途
壁、インテリア、家具、室内全般、DIY、賃貸
下地保護・下敷用
幅(mm)100タイプロールタイプ基材和紙テープ長さ(m)10ドット・マンダリン適合用途室内全般
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする