曜日別特売
KBLM-30 M27X2 イグボール 樹脂製ロッドエンド KBLM型(左ねじ) Igus(イグス) 65424916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イグボール 樹脂製ロッドエンド KBLM型(左ねじ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード65424916品番KBLM-30 M27X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

悪環境下での使用が可能です。
自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。

用途
コンベア
包装機械
トラスコ品番160-3775セット内容イグボール ロッドエンド材質イグミッドG、イグリデュールW300長さ(mm)110全長(mm)145内径(Φmm)30外径(Φmm)70寸法d3(mm)M27×2.0フランジ径(Φmm)145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする