デュアル液晶モニター15.6インチ/180°開閉の折りたたみ式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65424987 品番UQ-PM15W-Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

15.6inchの画面2つとノートPCをTYPE-Cケーブル1本で接続する180°開閉の折りたたみ式デュアル液晶サブモニターです。

付属品ACアタブタ(PD20W)×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS サイズ(inch)15.6(×2画面) 表面処理ノングレア 解像度1920×1080(FullHD) 視野角170度 スピーカー2チャンネルステレオスピーカー RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 入出力端子USB Type-C、mini HDMI パネル駆動方式IPS 最大表示色1667万色(6bits+Hi FRC) 輝度(cd/m2)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする