付属品ACアタブタ(PD45W) ×1、HDMI to HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)
サイズ(inch)23.8
表面処理ノングレア
本体質量(kg)2.52
解像度1920×1080(FullHD)
視野角178度
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー
サイズ(mm)W540xH315xD15(最薄部 5
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子USB Type-C、HDMI、3.5mmヘッドホンジャック
パネル駆動方式IPS
最大表示色1667万色 (8-bit)
輝度(cd/m2)300