ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 工具差し
ふくろ倶楽部の ツールホルダー用 工具差し
ツールケース4丁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65425066
品番
LP-570-4
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途
工具や部品の収納、整理、持ち運びに。
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
4丁
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×270(160)×60