ふくろ倶楽部
ふくろ倶楽部の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ふくろ倶楽部の 工具差し
ふくろ倶楽部の その他用 工具差し
結束バンドケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
200mm用
注文コード
65425109
品番
LP-574
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
1袋(100本)の結束バンドがジャストフィット。
用途
結束バンドの収納、持ち運びに。
付属品
カラビナ
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
200mm用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×180×70