MTCDS024 mt CASA Seal カモ井加工紙 65425134 MTCDS024 mt CASA Seal カモ井加工紙 65425134 MTCDS024 mt CASA Seal カモ井加工紙 65425134 MTCDS024 mt CASA Seal カモ井加工紙 65425134 MTCDS024 mt CASA Seal カモ井加工紙 65425134

mt CASA Seal

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個×5シート) ストライプ・ブルー 注文コード65425134 品番MTCDS024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA Tape】はmtの原紙を丸くカット。和紙特有の繊細な色合いをもつシールです。
ガラスや小物のアクセントに。窓ガラスにも簡単に手軽に貼る事ができます。窓ガラスや壁に並べて貼れば簡単にドット模様をつくる事ができます。
小さな円形の和紙シールのため、カーテンタッセルやガーランドなどつなぎ合わせて小物を作ることもできます。薄い素材だからランプシェイドや花瓶など丸みのあるものにも沿うように貼れます。
間違えても貼り直すことができるからDIY初心者の方でも安心。賃貸のお部屋にもおすすめです。

用途
壁、小物、ガラス、窓、DIY、インテリア、賃貸
下地保護・下敷用
寸法(mm)Φ50 タイプシールタイプ 基材和紙 ストライプ・ブルー 適合用途室内全般
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする