ヴィッテ
ヴィッテの 電気測定
ヴィッテの テスタ(マルチメータ)
ヴィッテの カードテスタ
電圧テスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65425145
品番
24090
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
便利なステンレス製クリップがあります。ガラスの様に透明な本体はどの角度からでも点灯が確認出来、安全な作業ができます。人間工学に基づいた三面グリップデザインです。いつでも見やすいランプです。
幅(mm)
刃先:3
全長(mm)
153
質量(g)
38
軸長(mm)
6.5
ハンドル径(Φmm)
21