コルクハンドルドライバー (-)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65425188 品番 54105
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

濡れた手でも自然で快適なクリップ感を実現する天然コルク素材を使用します。人間工学に基づいた三角形状のハンドルデザインと相まって最高のトルクの伝達を実現します。便利で安全な落下防止器具取付け穴付きです。

軸径(Φmm)5 全長(mm)207 質量(g)86 軸長(mm)100 ハンドル径(Φmm)32 刃先幅寸法(mm)5.5
注意
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする